CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
寸法D(mm)
16
注文コード
11119552
品番
PLL16-A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。
また、使用中の再調整が可能です。
ブッシュ寸法A(mm)
-
ブッシュ寸法B(mm)
-
寸法D(mm)
16
寸法H(Φmm)
8
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
8
寸法P(Φmm)
14.5
仕様
ツバナシ
材質
樹脂部66ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※約5万ショット毎に1回程度調整が必要です。