※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
プラロックBタイプ(ツバ付タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
11119561
品番
PLL16-B
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ブッシュ寸法A(mm)
-
ブッシュ寸法B(mm)
-
寸法D(mm)
16
寸法H(Φmm)
8
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
8
寸法P(Φmm)
14.5
材質
樹脂部66ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応