※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLL16-F プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119604 PLL16-F プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119604 PLL16-F プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11119604

プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 寸法D(mm)16 注文コード11119604 品番PLL16-F
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法D・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。
また、使用中の再調整が可能です。

ブッシュ寸法A(mm)25 ブッシュ寸法B(mm)35 寸法D(mm)16 寸法H(Φmm)8 寸法L(mm)25 寸法M(mm)8 寸法P(Φmm)14.5 材質樹脂部66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※約5万ショット毎に1回程度調整が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11119631
2020-05-08
用途:
金型の部品に使用している
押水化学工業株式会社 様

使用している時に
ネジが折れる時がときどきある
折れにくいように出来ないか

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする