※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
引張りリンクセットTLS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11119674
品番
TLS27-70
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27(±0.1)
寸法B(mm)
14(±0.1〜0)
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
19(±0.1)
寸法H(Φmm)
8.1
寸法L(mm)
104(+0.3〜0)
寸法S(mm)
70(±0.1)
寸法V(Φmm)
13
寸法W(mm)
13
セット内容
リンク2・リテーナ4
材質
S45C
硬度
32〜35HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応