画像準備中

アレスアクアグロス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 3F 3分つや白 注文コード11119739 品番626331_4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。

用途モルタル,コンクリート,スレート 3F 3分つや白 塗り面積(m2)27 主な用途モルタル、コンクリート、スレート 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗装間隔2〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
関連資料:(0.61MB)
注意
※開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装後2時間以内(20℃)で降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具の洗浄の際、水で落ちにくい場合は、ラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする