※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
引張りリンクセットTLS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法D(Φmm)
22(±0.1)
注文コード
11119814
品番
TLS32-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
寸法D
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32(±0.1)
寸法B(mm)
17(±0.1〜0)
寸法C(mm)
18.5
寸法D(Φmm)
22(±0.1)
寸法H(Φmm)
10.1
寸法L(mm)
87(+0.3〜0)
寸法S(mm)
50(±0.1)
寸法V(Φmm)
16
寸法W(mm)
16
セット内容
リンク2・リテーナ4
材質
S45C
硬度
32〜35HRC