※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の その他金型用部品
引張りリンクセットTLS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法D(Φmm)
24(±0.1)
注文コード
11119972
品番
TLS36-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,160
この商品は
寸法D
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36(±0.1)
寸法B(mm)
19(±0.1〜0)
寸法C(mm)
19.5
寸法D(Φmm)
24(±0.1)
寸法H(Φmm)
12.1
寸法L(mm)
89(+0.3〜0)
寸法S(mm)
50(±0.1)
寸法V(Φmm)
18
寸法W(mm)
18
セット内容
リンク2・リテーナ4
材質
S45C
硬度
32〜35HRC