※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 位置決めピン
ランナーロックピンRLPC
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11120225
品番
RLPC5-40
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法L(mm)
40(+0.3〜+0.1)
寸法D(Φmm)
5(-0.01〜-0.02)
寸法l(mm)
3
寸法H(Φmm)
9(0〜-0.3)
寸法B(Φmm)
2.8(+0.05)
材質
SK3
硬度
高周波焼入,58〜60HRC
寸法A(Φmm)
3.3(+0.05)
寸法T(Φmm)
6(0〜-0.05)
RoHS指令(10物質対応)
対応