冷却水口金PT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11120794 品番PT1/4
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別) アウトレット
¥27999
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)12 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法D(Φmm)13.157 寸法H(mm)7 寸法L(mm)40 寸法P(Φmm)7 寸法S(mm)6.01 寸法T(Φmm)10 寸法l(mm)10 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする