※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 位置決めピン
バックショットピンBSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11120952
品番
BSP5
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
31
寸法C(Φmm)
24
寸法D(Φmm)
20
寸法E(Φmm)
23
寸法F(Φmm)
16
寸法G(mm)
133
寸法H(mm)
120
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
36
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
6
寸法N(mm)
10
寸法O(mm)
15
寸法P(mm)
5
寸法Q(mm)
5
適合
金型/2〜10.0Z
材質
SCM415
硬度
58〜60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応