※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 位置決めピン
バックショットピンBSP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11120961
品番
BSP10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
37
寸法C(Φmm)
30
寸法D(Φmm)
26
寸法E(Φmm)
29
寸法F(Φmm)
20
寸法G(mm)
134
寸法H(mm)
120
寸法I(mm)
4
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
32
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
12
寸法O(mm)
17
寸法P(mm)
6
寸法Q(mm)
6
適合
金型/5〜20.0Z
材質
SCM415
硬度
58〜60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応