エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの モニターアーム
モニターアーム ロング シングル 支柱付 高耐荷重 ガススプリング式 【VESA規格対応 17〜49インチ対応】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11121471
品番
DPA-SL07BK
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ〜49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途
17インチ〜49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。
天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【取付画面数】1画面
セット内容
ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質
アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)
約3.69
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重
約2kg〜約20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約556×132×555
適合サイズ
17インチ〜49インチ
固定方法
クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)
【取付可能】クランプ(挟んで固定):約12〜約50、グロメット(穴に通して固定):約12〜約50
軸数
5軸
可動範囲
パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度