丸山製作所
丸山製作所の 散水・かん水資材
丸山製作所の 散水ノズル
丸山製作所の 散水ノズル本体
MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11122250
品番
UWN-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
話題のウルトラファインバブルで育成促進
めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途
成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。
20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。
収量の安定やアップが期待できます。
付属品
ホースバンド
長さ(mm)
525
質量(g)
250
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.5
接続ねじ
G1/4
ホース内径(Φmm)
【推奨】15〜18
水量(L/min)
8〜18使用
ストレーナー
80メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません