ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC81R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11122268 品番MC81R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。
機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」
指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。
変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。
始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。
エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。
あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。
フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。
OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。

用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●最大作業能力(kg):200●総排気量(L[cc]):0.098[98] 長さ(mm)クローラ・接地:575 幅(mm)幅:150 全長(mm)荷台:900〜1250、機体:1475 質量(kg)機体:105 形式主クラッチ:ベルトテンション式 全高(mm)機体:900 構造荷台:固定 外幅寸法(mm)クローラ:590 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)1.6 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン 始動方式リコイルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0] エンジン型式GB101LN エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【アイドリング〜最高回転】前進:1.1〜3.1、後進:0.5〜1.5 地上高さ(mm)最低:60、荷台床面:330 変速段数前進1・後進1 側板高さ(mm)荷台:120 変速ギヤ選択
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする