立ち乗り運搬車 MC95FT,X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11122286 品番MC95FT,X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

荷台を長さ1110mm、幅900mmまで延長できるスライド式を採用。たっぷり積めて、コンパクトに収納することができます。
主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。
L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。
「安心機構」で使いやすい
1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。
2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。
3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。
あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。
接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。
振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。
乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。

用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126] 長さ(mm)クローラ・接地:810 幅(mm)幅:160 全長(mm)荷台:950〜1110、機体:1570 質量(kg)機体:195 形式主クラッチ:ベルトテンション 全高(mm)機体:1130 構造荷台:手動ダンプ 角度(°)ダンプ:55 外幅寸法(mm)クローラ:610 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)2.5 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式リコイルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2] エンジン型式GB131 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4〜3.7、後進:1.4 地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380 変速段数前進2・後進1 側板高さ(mm)荷台:180 変速ギヤ選択
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする