NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 農業機械部品
NIPRO(ニプロ)の トラクター交換爪
トラクター耕運爪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28本)
注文コード
11122426
品番
A955 901000
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
種類
最端爪:サイド爪/302S
シリーズ
取付可能ニプロロータリーシリーズ:CX1408H/AXC1408H
枚数
右爪:13、左爪:13、最端右爪:1、最端左爪:1
爪部
ホルダー爪/H13