FNE4001 ヘッジトリマー(フリーネックエッジャー) FNE4001 共立 11122487

ヘッジトリマー(フリーネックエッジャー) FNE4001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード11122487品番FNE4001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
付属品シングルバンド材質操作桿:軽量アルミタイプ刈刃:バリカン式両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×230×210ハンドルループハンドル乾燥質量(kg)5.2ブレード長さ(mm)440排気量(cm3)20.9
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする