共立
共立の 充電工具 本体
共立の ブロワ/集じん
背負式ブロア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11122575
品番
PB781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×490×475
風量(m
3
/min)
21.5
燃料タンク容量(L)
2
最大風速(m/s)
104.6
排気量(cm
3
)
63.3
質量(kg)
本体乾燥:10.2
保証期間
1年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません