廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11122728
品番
BSB-305-5E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
5
寸法l1(mm)
3.5
ねじ長さ(mm)
5
二面幅(mm)
5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
平径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応