エルフォルグ
エルフォルグの 使いきり手袋
エルフォルグの ニトリルゴム ディスポ手袋
MetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
11122767
品番
Sサイズ
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
世界初の金探対応で異物混入対策に適したブルーカラーのニトリルゴム手袋。
用途
極めて高い探知性能。テストピースの探知感度とほぼ同一です。
食品衛生法の規格基準に適合。
材質
ニトリルゴム
色
外側/ブルー、内側/ブラック
サイズ
S
入数(枚)
100
サイズ(cm)
24
規格
食品衛生法適合
仕上
指先部滑り止め加工
粉有無
なし
エンボス加工
なし