PROSTYLE
PROSTYLEの ブルーシート・UVシート類
PROSTYLEの ブルーシート
ブルーシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(m)
1.8×1.8
注文コード
11122950
品番
PBS1-1.8×1.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥211
販売価格(税別)
¥
192
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
材質
ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
質量(g)
150
ハトメ数
8
寸法(m)
1.8×1.8
ハトメピッチ(cm)
90
適用畳数
2畳
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。