曜日別特売
250*0.02 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK) 11123375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250*0.02 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK) 11123375
250*0.02 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK) 11123375

一般工作用角形水準器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード11123375品番250*0.02
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。

用途
機械組立等
形状角形質量(kg)5.8寸法L(mm)250感度0.02寸法W(mm)45寸法W1(mm)29寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする