製品本体

Model G3 VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE 11123686 Model G3 VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE 11123686 Model G3 VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE 11123686 Model G3 VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE 11123686

VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11123686 品番Model G3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
※往復送料はお客様負担となります。
保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。
※往復送料はお客様負担となります。
基準出し用レーザー墨出し器

用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10〜50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする