曜日別特売
Model G2 VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123729

製品本体

Model G2 VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123729
Model G2 VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123729
Model G2 VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123729
Model G2 VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123729

VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード11123729品番Model G2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
※往復送料はお客様負担となります。
保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。
※往復送料はお客様負担となります。
基準出し用レーザー墨出し器

用途
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする