製品本体

Model G2(本体+三脚セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123738 Model G2(本体+三脚セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123738 Model G2(本体+三脚セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123738 Model G2(本体+三脚セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123738

VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11123738 品番Model G2(本体+三脚セット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
※往復送料はお客様負担となります。
保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。
※往復送料はお客様負担となります。
基準出し用レーザー墨出し器

用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10〜50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする