曜日別特売
Model G2(本体+三脚+受光器セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123756

製品本体

Model G2(本体+三脚+受光器セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123756
Model G2(本体+三脚+受光器セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123756
Model G2(本体+三脚+受光器セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123756
Model G2(本体+三脚+受光器セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 11123756

VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード11123756品番Model G2(本体+三脚+受光器セット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
※往復送料はお客様負担となります。
保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。
※往復送料はお客様負担となります。
基準出し用レーザー墨出し器

用途
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする