VOLTME
VOLTMEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VOLTMEの モバイルバッテリー/充電器
VOLTMEの AC充電器
レボ 65エボ USB充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11123887
品番
V2099
参考基準価格(税別)
¥8,437
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×1
色
ブラック(BK)
ポート数
USB Type-C×1
最大出力(W)
65
注意
※プラグ折り畳み:対応