VOLTME
VOLTMEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VOLTMEの モバイルバッテリー/充電器
VOLTMEの AC充電器
レボ 45 デュオ USB充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11124000
品番
V2144
参考基準価格(税別)
¥7,073
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:AC型:C+A、CC型:C×2
色
ホワイト(WH)
ポート数
USB Type-C×1・USB-A×1
最大出力(W)
45
注意
※プラグ折り畳み:対応