パーツクリーナー プラセーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(440mL×20本) 注文コード 11124167 品番 1437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

金属・プラスチックパーツ洗浄剤
特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性のパーツクリーナー。
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツに最適です。
速乾性なので拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。

用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自動車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂 成分高純度石油系溶剤 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×222 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする