骨伝導イヤホン SeaHorse 2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11124438 品番HR27168
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

HACRAY SeaHorse2は、32GBの内蔵メモリを搭載し、IP68準拠の保護性能で水中でも使用可能な骨伝導イヤホン。
骨伝導振動スピーカーを一体成形、より高精細、抑揚のあるリッチな音質。
最新Bluetooth5.4に対応し、従来よりも安定した高速接続、省電力を実現しています。
音を振動に変換、頬骨を通して音を届かせる骨導音を利用し、耳を塞ぎません。音楽と外音を自然に聞くことができます。
保護等級IP68の防塵・防水性能を有し、水中での使用にも対応。
本体の水洗いもでき、イヤホンを清潔に保つことができます。
32GBの内蔵メモリに音楽ファイルを入れて再生可能です。
スマートフォン不要のイヤホン単体で音楽を聴くことができるため、ランニングや水中での利用に最適です。
最大約13時間の連続再生が可能なロングライフバッテリーを搭載。
わずか31gの軽さで、長時間装着しても快適。激しい運動時にずれることがなく、振動部が骨にしっかりと音を届けます。

本体質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×44×107 連続使用時間(時間)Bluetoothモード:約13(音量50%時)、MP3モード:約9 バッテリー180mAh/3.7Vリチウムイオンポリマー 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)約2 Bluetooth5.4 容量(GB)32 対応コーデックSBC、AAC マルチポイント2台
注意
※ 本製品の防水性能は常温の真水に限られます。海水、またシャワーやお風呂などのお湯での使用は対象外となります。
※本製品は補聴器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする