BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 充電式マルチツール
マルチツール(カットソー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11124461
品番
GMF-10.8V-LI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
ECPポケットサイズバッテリー。高速振り子振動最大2万回/分。
面一切断・ポケット切断が楽々。剥離・研磨もこれ1台でOK!
用途
木材、プラスチック、石こうボード、非鉄金属などの切断
木材、プラスチック、非鉄金属などの研磨
壁、床などの付着物や汚れの除去
バッテリー電圧(V)
10.8(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(分)
約15(空→70%ターボ充電)/約30(空→フル充電)
バッテリー
リチウムイオン
質量(kg)
1(バッテリー含む)
付属品
キャリングケース、1.3Ahバッテリー2個、充電器、ブレード(AIZ28EB)×1枚、六角レンチ、ラバーパッド、サンディングペーパー×5枚付
振動角度(°)
2.8
仕様
電子無段変速・バッテリー工具
振動数(min
-1
)
5000〜20000
トラスコ品番
378-4967
注意
※使用される用途に合わせ、専用のアクセサリーをお買い求めください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11124461
GMF-10.8V-LI
69233912
GMF10.8V-28
コードレスマルチツール スターロック
BOSCH(ボッシュ)
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です