AIZ32BB マルチツール(カットソー)用アクセサリー BOSCH(ボッシュ) 11124504

マルチツール(カットソー)用アクセサリー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11124504 品番AIZ32BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
用途堅い木材用ポケット切断・コンパネ切断・切り込み 適合(BOSCH)GMF300SCE、GMF250CE、GMF18V-EC、GMF18V-ECH、GMF-10.8V-LI、(日立工機・マキタ)全機種 トラスコ品番378-4550 材質バイメタル 刃長(mm)40 刃幅(mm)32
注意
※スターロック型の機種には適合致しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11124504 AIZ32BB 26957254 AIZ32BSPB マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ) 1枚 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11124504
2017-07-10
用途:
配線器具野開口・天井点検口の開口など
建設業・工事業

使い始めると何かにつけて使い勝手が良い
際迄きれぅのが便利です。

対象商品:
11124504
2017-09-17
用途:
大工工事
建設業・工事業

すぐ刃先が潰れます。
使用目的の刃を使用してますが、早いです。
もっと価格が下がると良いですね。

対象商品:
11124477
2016-03-09
用途:
木・鉄ボックスなどの際切断
建設業・工事業

機能・使い勝手良いのですが替え刃価格もう少し安ければ頻繁に使えるのにと思います。

対象商品:
11124574
2016-03-16
用途:
リフォーム工事

まだまだ“お高い感”は拭えませんが、小工事にはとても使い勝手が良いです。

対象商品:
11124504
2015-09-01
用途:
狭いところのカット
山崎工務店 様

便利です

対象商品:
11124504
2014-10-21
用途:
木材のポケット切り
千葉住宅設備 様 (建設業・工事業)

今まで道具が入らないところでも自在に使用できるところが 気に入ってます

対象商品:
11124504
2014-02-25
用途:
点検口お作るため

よく切れ、きれいに仕上がりました。強く押しつけない方がよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする