主な適合純正品番S2340-11681・11682,5-86510236-0,5-86519684-0,5-86541907-0
・23401-1680・1681
メーカーヒノ主な使用車種レンジャー(FC・FD・FE・GC・GD)適合車種(日野)レンジャー:FC6J・J05D(T)(03.10~)、FC7J/FD7J・J07E(T)(03.10~)、FE7J/FJ7J・J07E(T)(03.10~)、FD8J/FE8J・J08E(T)(03.10~)、FG8J/FT8J・J08E(T)(03.10~)、FX7J・J07E(T)(03.10~)、GC7J・J07E(T)(04.04~)、GD7J・J07E(T)(04.04~)、GD8J・J08E(T)(04.04~)、GK7J・J08E(T)(04.04~)、GX7J・J07E(T)(04.04~)、GK8J・J08E(2004.4~) バス(レインボー):HR7J・J07E(2004.8~)、RR7J・J07E(04.07~) バス(ブルーリボン):HX6J・J05D(2006.4~)、HU8J・J08E(2004.12~) バス(セレガ):RU8J・J08E(2006.1~) リエッセ:RX6J・RX6J(2004.6~)他社参考品番(タクティー)-他社参考品番(TOYO)TO-H543他社参考品番(NITTO)4H-514他社参考品番(PMC)PF-1755A他社参考品番(MICRO)F-2250他社参考品番(ユニオン)F-008他社参考品番(エクセル)HF-893RoHS指令(10物質対応)対応当社参考品番(モノタロウ)40509314【-】