HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の クランプメーター
HIOKI(日置電機)の 交直両用クランプメータ
クランプオンAC/DCセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11124854
品番
9693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3290用クランプ電流センサになります。
用途
AC・DC2000A、3290用
コード長さ(m)
2
交流電流(A)
200
直流電流(A)
2000
測定可能導体径(Φmm)
55
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。