スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 全長(m)0.36 引張強度(MPa)導体断面積×69以上 セット内容No4レジン(A)、(C)×各1袋、モールドケース×1組、キャップ×1個、No.23自己融着テープ×5本、サンドクロス×2枚、固定用プレート×1個、作業説明書×1枚、施工札×1枚 注文コード11125265 品番92-JA3
参考基準価格(税別)¥22,814 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は全長・引張強度・セット内容など10種類から選べます 他の種類を見る

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。

全長(m)0.36 セット内容No4レジン(A)、(C)×各1袋、モールドケース×1組、キャップ×1個、No.23自己融着テープ×5本、サンドクロス×2枚、固定用プレート×1個、作業説明書×1枚、施工札×1枚 引張強度(MPa)導体断面積×69以上 質量(kg)1.3 性能商用周波耐電圧:3.5kV10分間で異常なし、通電温度上昇:105℃/3時間/3回で異常なし、気密試験:98kPa1時間で異常なし、水中浸漬試験:1ヵ月後500Vメガで2000MΩ以上 トラスコ品番275-9730

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
電力・制御ケーブルの直線/分岐接続部の絶縁・防水(防湿)処理に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

接続部をレジンでモールドできるため、絶縁・防湿・保護が一度にできて安心感があります。屋外や地中など水気のある環境でも使える仕様なので、施工後の信頼性を重視する場面で使いやすいキットでした。

対象商品:
83381445
2024-02-29
用途:
信号線のケーブル接続部を水没させる場合の防水処理
あおみ建設株式会社 様 (建設業・工事業)

この製品を使っての信号線接続+防水処理をある電気工事会社に外注しましたが、とんでもない充填不良で戻ってきてトラブルになりました。一部YouTubeでもこの製品がだめだという動画が出回っているようです。
しかし、マニュアルをよく読んで、一度自分で作業すれば、この製品の特性が理解できるし、エア抜きのポイントがわかると思います。
別業者に再度外注して、充填不良の問題がないものを納品してもらいました。

対象商品:
11125204
2022-11-13
用途:
モーターへの地中埋設配線。モータ交換の為、地中での配線接続となる。
桜の牧スポーツセンター 様

1回目失敗。圧着部で切れた??。カプセルに入れて充填剤投入後の試運転で判明。充填剤入れる前に確認すべきだった。2回目成功。余りやりなれない作業の為、確認ミス。反省。

対象商品:
11125204
2020-05-21
用途:
ケーブル加工
株式会社シトウ電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

特にありませんが、一回きりではなくて、何回も使えるように、缶などの入れ物に入ってるといいかな。

対象商品:
11125204
2020-04-17
用途:
布設済ケーブル(屋外施工、埋設施工を含む)の延長作業
三菱化工機株式会社 様 (製造業)

・屋外で使用。防水性、絶縁性能も全く問題なく、ケーブルの仕様としては、使用後の形状姿以外は、一本物ケーブルと全く相違がない状態であった。

対象商品:
11125213
2019-09-25
用途:
噴水用水槽内でのポンプと電源の接続
サービス業

二液の混ぜ方が説明書では理解出来ない。ネットで混ぜ方の動画が載っているので参考にした方が良い。要は片方の袋に手で圧力をかけて強引に行えば可能。また注入時に手に付くと2−3日落ちないので手袋をして作業することが必須。

2人が参考にしています
対象商品:
11125204
2018-04-29
用途:
水中ポンプ接続
サイラー建設株式会社 様 (建設業・工事業)

性能は完璧だと思います。
液体を流した直後に電気を流しても問題なく起動しました。
塗装しても問題ないです。
ただ金額をもう少し安くしてほしいです。

対象商品:
11125204
2016-04-06
用途:
水中ポンプケーブル結線
建設業・工事業

テープでグルグル巻き→液挿入を何とかならないでしょうか。専用密閉フィルムを付ければいいとおもいますが。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする