曜日別特売
PC-2320 ペアコイル 因幡電工 11125423

PC-2320 ペアコイル 因幡電工 11125423
PC-2320 ペアコイル 因幡電工 11125423

ペアコイル

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(20m)注文コード11125423品番PC-2320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。

長さ(m)20仕様残量表示付トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
注意
※モノタロウ箱梱包でのお届けになる場合がございます。ご了承下さい。
メーカー箱梱包は2巻入りになっておりますので、モノタロウ箱梱包でのお届けになる場合がございます。ご了承下さい。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39117784
2018-10-15
用途: 空調工事

安くいただきました。
いつものイナバ製品で使い勝手は、よかったです。

対象商品 : 11125423
2017-07-25
用途: 機材設置、メンテナンス作業に使用している。
若水会歌謡道場サービス業

配送のタイミングが良かった、作業に間に合い、使用に問題なく、加工もしやすかった。

2が参考にしています
対象商品 : 11125423
2017-07-12
用途: エアコン交換。
サービス業

他のペアコイルと比較すると、若干柔らかく、折れやすい気がしますが、価格、注文から手元に届くまでの速さで星5つです

1が参考にしています
対象商品 : 11125423
2017-06-16
用途: エアコン取り付け
JACK

作業しやすい柔らかい配管です。配管を分けるときも綺麗に別れてくれます。

対象商品 : 11125423
2014-07-30
用途: エアコン
山美造園設備建設業・工事業

品質は良いのですが、他社とくらべやや高いように思います。もう少し安いと次回からも購入したいという、気持ちになります。

2が参考にしています
対象商品 : 11125423
2014-02-24
用途: エアコン取り付け

信頼出来るメーカなのでこちらにしました。被服材外面も強度が有るように感じます。

対象商品 : 11125423
2011-08-05
用途: エアコン工事

使い易い

対象商品 : 11125423
2012-07-11
用途: 家庭用エアコン取付工事に使用しております。
佐々木 電機

因幡電工のペアコイルはかなり以前から多く使用されており安心して使用できます、保温材料もしっかりしており耐候性もあり安心しております。
保温材表面に1mづつに長さ表示が印刷されていると現場での長さを測り寸法切りが出来るのでチューブにメジャーを充てずに切れますのでそうなれば助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品(20mタイプのみ)は残量表示が1m毎についており、頭から「19M、18M、17M」と言うようなプリントで1m区間の目安になりそうですので、ご検討お願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする