曜日別特売
80124 6カクボルト BIGM(丸山製作所) 11125530

80124 6カクボルト BIGM(丸山製作所) 11125530
80124 6カクボルト BIGM(丸山製作所) 11125530
80124 6カクボルト BIGM(丸山製作所) 11125530
80124 6カクボルト BIGM(丸山製作所) 11125530
80124 6カクボルト BIGM(丸山製作所) 11125530

6カクボルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード11125530品番80124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
規格M8X16部品名称6カクボルト図解NoSSA-α1000ST パーキングレバー部品_No.5、BSD-5000L-1 第1ブーム 右部品_No.41、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.9、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.37、SSA-G600 噴頭部品_No.25、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.3、SSA-α600 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.22、BSM-1220L-D 第1段ブーム 右部品_No.22、SSA-V1000C ボンネット部品_No.21、BSM-1300L-2 第2段ブーム 右部品_No.5、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.48、BSM-1100L 第1段ブーム 右部品_No.22、SSA-α610C スロットル部品_No.31、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.10、SSA-F610 カバー部品_No.6、BSM-1020L-2 第2段ブーム 左部品_No.5、SSA-C421 ノズル部品_No.39、SSA-α601 台車(スロットル)部品_No.25など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする