ミニコーン

(25件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 11125737 品番 CCG-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小さくて持ち運び簡単!

材質PE樹脂 デザイン無地 種類ミニ 高さ(mm)450 質量(g)800 タイプ重量タイプ ベース寸法(mm)275×275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11125721
2022-01-20
用途:
サッカーのトレーニング
その他業種

しっかりとしたつくりで重さも800gあるため、少々の風でも飛ばされず使い勝手はよいと思います。

対象商品:
11125721
2020-11-04
用途:
体育授業
教育・研究機関

コンパクトで軽く、しかも基礎の部分が丈夫である。また、価格が安くコストパフォーマンスが高い

対象商品:
11125712
2019-07-27
用途:
警備業務時
株式会社ケイビ 様 (サービス業)

大きさ、重さ、丈夫さ、使いやすく
大変、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
11125703
2019-08-12
用途:
荷油の積み下ろし時
株式会社 吉澤石油店 様

荷役時の安全確保のために購入しましたが扱いやすいサイズで満足です

対象商品:
11125703
2018-12-05
用途:
作業場所の注意喚起用

作業中の場所に立ち入り制限および注意喚起用に購入
配送して貰え助かりました。

対象商品:
11125703
2019-02-26
用途:
違法駐車抑止

違法駐車の抑止用に購入しました。コンパクトで軽く持ち運びやすいです。

対象商品:
11125703
2018-11-26
用途:
駐車時、車両周囲に設置

設置面が丈夫に作られていて長持ちする。
また適度な重さがあり、ウエイトを使用しなくても風で倒れたり飛ばされたりしにくい。

対象商品:
11125703
2017-12-19
用途:
車進入禁止のため
サービス業

よく見る大きな物より小さく、でもコンパクトすぎないので目立って良いです。暗闇でも見やすいように自分で反射テープを貼りました。おもりも一緒に購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする