ミニコーン用コーンベッド

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11125825 品番CB-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

ミニコーン用のコーンベッド(重し)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)約265 内径(Φmm)約207 適合300mm、450mmカラーコーン 材質ゴム 質量(kg)1.0
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
マンションの無断駐輪防止用
サンヨーホームズコミュニティ株式会社 様 (不動産業)

カラーコーンとセットで使用しており、非常に重宝しております。

対象商品:
11125834
2019-08-12
用途:
荷油の積み下ろし時
株式会社 吉澤石油店 様

ミニコーンとセットで購入しました。強風時に役立っています

対象商品:
11125825
2018-10-01
用途:
会場の仕切り
教育・研究機関

運動会場のグランドの仕切りに使用しました。サイズが小さめでちょうど良かったです。コーンの重さに,もっと種類があるとよいです。(重いもの)

対象商品:
11125825
2018-01-04
用途:
ドローン操縦練習

ミニミニコーンとのサイズもバッチリでした。風対策には必要な商品です。
このゴムにありがちなゴム臭も殆どなく部屋置きでも気になりません。

対象商品:
11125825
2017-11-14
用途:
ミニミニコーンの重り。
自動車・二輪車・自転車関連業

専用品なのでコーンとのフィッティングは問題無しです。

対象商品:
11125825
2017-03-28
用途:
おもりとして
建設業・工事業

本来はミニカラーコーン用ですが、うちは駐車場で使うプラスティックチェーンスタンドの追加おもりとして利用しています。ホームセンターで売っているものよりわずかに内径が小さいです。毎日ポールを動かして設置・撤去するのでむしろ小さめの径が脱落防止になっています。

対象商品:
11125825
2017-08-17
用途:
メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品:
11125825
2016-07-26
用途:
ミニコーンの転倒防止

ミニコーン購入時は不要と考えていたが実際は風で飛ばされる事が多発したので定着させるために購入した。材質改善等を検討していただき、価格は50%以上ダウンされるよう改善を希望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文コード:11125764【ミニミニコーン】に適合しますか?
回答:
適合します。
1人が参考にしています
2011-10-31

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする