定番標語入 Cコーン

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11125861 品番 CCR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
材質透明塩ビステッカー デザイン文字入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 タイプ進入禁止 用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 底面サイズ(mm)385角 文字サイズ80角(1文字)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11125852
2023-09-17
用途:
駐車場を開けっぱなしにしておくとき
教育・研究機関

駐車場の門を開けっぱなしにしておくときに、人が入ってアイスクリームとか食べている時があるので、立ち入り禁止の標語を立てます。役に経っています。

対象商品:
11125877
2022-06-09
用途:
駐車場入り口

都市部だとこの手のものがなくて困ってました。
大きいので、売ってても持ち帰るのが大変で。
そこそこの価格で購入できて助かります。

対象商品:
11125843
2018-01-19
用途:
駐車場の出入り口に置いてます

両面に書いてあると便利です、駐車場出入り口も欲しい、字余りなら、コーンの高さを高くすれば良いかな

対象商品:
11125877
2018-11-13
用途:
駐車場入口付近に設置
建設業・工事業

問題なく使用しましたが、文字が両面に書いてあると便利だと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする