廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11125975
品番
ASB-580E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
80
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応