※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1800×W3000(片開き) アルミゲート(片開き) 安全興業 11126105 H1800×W3000(片開き) アルミゲート(片開き) 安全興業 11126105 H1800×W3000(片開き) アルミゲート(片開き) 安全興業 11126105 H1800×W3000(片開き) アルミゲート(片開き) 安全興業 11126105

アルミゲート(片開き)

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)3000、(閉じた時)420 ※クランプ含まず 高さ(mm)1800 注文コード11126105 品番H1800×W3000(片開き)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は幅・高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。
端に単管クランプが付いているので設置が簡単。

幅(mm)3000、(閉じた時)420 ※クランプ含まず 質量(kg)約32 材質アルミ 高さ(mm)1800 タイプ片開き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11126105
2019-11-25
用途:
解体時の出入口囲い
中前建設 様

開閉がスムーズに出入口の戸締りができ大変喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
11126087
2018-11-26
用途:
建設現場の入り口に使用
建設業・工事業

仮設として使用するので、軽量、簡単施工で移動も楽なので助かります。

2009-07-01
用途:
敷地の入り口に
個人のお客様

設備屋さんに頼むと非常に大掛かりで値段も高くなるが、このくらいなら自分達でも出来たので、安く済んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする