※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1500×W6000(両開き) アルミゲート(両開き) 安全興業 11126123 H1500×W6000(両開き) アルミゲート(両開き) 安全興業 11126123

アルミゲート(両開き)

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11126123 品番 H1500×W6000(両開き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。
端に単管クランプが付いているので設置が簡単。

幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず 質量(kg)約44 材質アルミ 高さ(mm)1500 タイプ両開き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11126132
2024-02-22
用途:
置き場扉として使ってます
吉田商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先日に取り付けして使いやすくでいい物でした。ありがとうございました。

対象商品:
11126132
2018-09-05
用途:
閉店時
農・林・水産業

軽くて使いやすく開閉もとても楽です。
高さも1800ミリあるので、侵入しずらい。

対象商品:
11126132
2016-11-16
用途:
仮囲い用ゲート

便利に使用しています。
軽量である程度の強度もあり良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする