用途交直AC・DC1000A直流電圧(V)420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.交流電圧(V)4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 平均値整流交流電流(A)100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt. 平均値整流直流電流(A)100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt.電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1クランプ径(Φmm)35抵抗(Ω)420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×180×16質量(g)150幅(mm)57奥行(mm)16高さ(mm)180付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1トラスコ品番239-8664測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ