KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の バラ釘
KN村田産業の 丸釘
2×4工法用釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
長さ(mm)
88.9
注文コード
11126543
品番
CN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
88.9
頭部径(Φmm)
8.74
線径(Φmm)
4.11
用途
枠組壁工法(2×4工法)専用
材質
軟鋼線材
色
赤
胴部形状
スムース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11126543
CN90
68554184
CN90赤
2×4工法用釘
KN村田産業
1箱(5kg)
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカー違いの相当品です