ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接トーチ
ウエルドテック社の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ウエルドテック社の アルゴン溶接トーチ用交換部品その他
クイックチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11126705
品番
10N25QC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タングステン電極棒の交換、突き出し調整がワンプッシュで行えます。
ほぼ全てのハンドトーチでご使用いただけます。
適合
【チャックボディ】10NQCB【トーチ】17/17F/18/26/26F/SW-418
全長(mm)
87
色
グレー
径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応