※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11126721 品番13N22QC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

タングステン電極棒の交換、突き出し調整がワンプッシュで行えます。
ほぼ全てのハンドトーチでご使用いただけます。

適合【チャックボディ】13NQCB【トーチ】9/9F/20/20F/20H/SW-320 全長(mm)53 オレンジ 径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする