※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接トーチ
ウエルドテック社の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ウエルドテック社の アルゴン溶接トーチ用交換部品その他
クイックチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11126739
品番
13N24QC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タングステン電極棒の交換、突き出し調整がワンプッシュで行えます。
ほぼ全てのハンドトーチでご使用いただけます。
適合
【チャックボディ】13NQCB【トーチ】9/9F/20/20F/20H/SW-320
全長(mm)
53
色
グレー
径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応