高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード11128135品番PDC8SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。

全長(m)20導体公称断面積(mm2)8導体外径(Φmm)3.6種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600許容電流(A)84(周囲温度40℃)絶縁体厚さ(mm)3概算質量(kg/km)135導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31絶縁抵抗(MΩ/km)2500導体構成(本/mm)7/1.2試験電圧(V/1分)12000仕上外径(Φmm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする