タツタ電線
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1巻(20m)
注文コード
11128144
品番
PDC14SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
全長(m)
20
導体公称断面積(mm
2
)
14
導体外径(Φmm)
4.8
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3609
定格電圧(V)
6600
許容電流(A)
115(周囲温度40度)
絶縁体厚さ(mm)
3
概算質量(kg/km)
200
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1.3
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500
導体構成(本/mm)
7/1.6
試験電圧(V/1分)
12000
仕上外径(Φmm)
11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表